DEHN - Módulo BLITZDUCTOR XT-ML2-BE-HFS-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 5...5 V
Tensión continua máxima CA - 4.2 V
Tensión continua máxima CC - 6 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 9 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
920270
Ref.Sonepar
600112
EAN
4013364117549
Voltaje DC nominal:
5...5 V
Tensión continua máxima CA:
4.2 V
Tensión continua máxima CC:
6 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
9 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad de carga nominal:
1 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
11 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
11 V
Frecuencia de limitación:
100 MHz
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Unión atornillada
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
sí
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Conexión a tierra por:
Carril DIN (carril superior)
Amplitud de instalación:
12 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


