DEHN - Módulo BLITZDUCTOR XT-ML2-BE-S-24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 23.3 V
Tensión continua máxima CC - 33 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 9 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
920224
Ref.Sonepar
231511
EAN
4013364117785
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
23.3 V
Tensión continua máxima CC:
33 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
9 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad de carga nominal:
0.75 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
90 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
45 V
Frecuencia de limitación:
6.8 MHz
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Unión atornillada
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
sí
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Conexión a tierra por:
Carril DIN (carril superior)
Amplitud de instalación:
12 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


