DEHN - Módulo BLITZDUCTOR XT-ML4-B-180 - 920310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CC - 180 V
Tensión continua máxima CA - 127 V
Tensión continua máxima CC - 180 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 10 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
920310
Ref.Sonepar
833287
EAN
4013364109124
Tensión nominal CC:
180 V
Tensión continua máxima CA:
127 V
Tensión continua máxima CC:
180 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
10 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad de carga nominal:
1.2 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
600 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
550 V
Señalización en el dispositivo:
Legible
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
sí
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


