DEHN - MODULO BLITZDUCTOR XT-ML4-BD-48 - 920345
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 48...48 V
Tensión continua máxima CA - 38.1 V
Tensión continua máxima CC - 54 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 10 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
920345
Ref.Sonepar
773858
EAN
4013364108998
Voltaje DC nominal:
48...48 V
Tensión continua máxima CA:
38.1 V
Tensión continua máxima CC:
54 V
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
10 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad de carga nominal:
1 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
70 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
550 V
Frecuencia de limitación:
8.7 MHz
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Unión atornillada
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
sí
Desconexión de señal:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
4
Conexión a tierra por:
Carril DIN (carril superior)
Amplitud de instalación:
12 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


