DEHN - Módulo protección DG-MOD-440 - 952015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
952015
Ref.Sonepar
648745
EAN
4013364109803
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
no
Configuración del sistema otro:
no
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
40 kA
Tensión nominal CA:
400 V
Tensión continua máxima CA:
440 V
Tensión continua máxima CC:
585 V
Nivel de protección contra tensión:
2 kV
Protección corto circuitos integrada:
no
Fusible de backup integrado:
no
Sin corrientes de fuga:
no
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


