DEHN - Módulo protección DGP-M MOD-255 para DEHNgap - 961010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
961010
Ref.Sonepar
356456
EAN
4013364118744
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
sí
Configuración del sistema otro:
no
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
100 kA
Tensión continua máxima CA:
255 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
100 kA
Energía específica (W/R):
2500 kJ/Ohm
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Con contacto de señalización remota:
no
Escape:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 1:
sí
Fusible de backup integrado:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


