DEHN - Módulo protección DR-MOD-255

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Módulo protección DR-MOD-255

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal CA - 230 V

  • Tensión continua máxima CA - 255 V

  • Tensión continua máxima CC - 255 V

  • Intensidad de carga nominal - 25 A

  • Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N) - 3 kA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

953010

Ref.Sonepar

267107

EAN

4013364108295

Tensión nominal CA:

230 V

Tensión continua máxima CA:

255 V

Tensión continua máxima CC:

255 V

Intensidad de carga nominal:

25 A

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N):

3 kA

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Nivel de protección de tensión L-N:

1.25 kV

Nivel de protección de tensión L-PE/N-PE:

1.5 kV

Número de polos:

1

Método de montaje:

Sobre elemento básico

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 3:

Con filtro supresor de interferencias:

no

Módulo de protección para descargadores de sobretensiones DEHNrail modular (Tipo 3 según EN 61643-11).

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN