DEHN - Módulo protección DR-MOD-75 - 953011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CA - 24 V
Tensión continua máxima CA - 30 V
Tensión continua máxima CC - 30 V
Intensidad de carga nominal - 25 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N) - 1 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
953011
Ref.Sonepar
911831
EAN
4013364109636
Tensión nominal CA:
24 V
Tensión continua máxima CA:
30 V
Tensión continua máxima CC:
30 V
Intensidad de carga nominal:
25 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N):
1 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Nivel de protección de tensión L-N:
0.18 kV
Nivel de protección de tensión L-PE/N-PE:
0.63 kV
Número de polos:
1
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 3:
sí
Con filtro supresor de interferencias:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


