DEHN - PASO PARED PUESTA TIERRA 300-500MM

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - PASO PARED PUESTA TIERRA 300-500MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Casquillos para techos, paredes y electrodos de conexión a tierra

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

478430

Ref.Sonepar

614813

EAN

4013364136342

Tipo de accesorio:

Casquillos para techos, paredes y electrodos de conexión a tierra

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Punto fijo de toma de tierra con borna MV de conexión multifunción en NIRO (V4A), para el paso impermeable al agua a presión de conductores de compensación de potencial de tierra en muros y paredes con punta roscada M10 en NIRO. Versión para montaje sucesivo con taladro (D14 mm) o en el encofrado. Con prueba de agua a una presión de 1 bar (hasta 10 m de profundidad con respecto al agua estancada).

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN