DEHN - Peine de tierra monofásico, 3 polos 1,5 móds., borna de conex. hasta 25 mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Compatible para varios dispositivos - 3
Puede ser cortado a la medida - no
Aislado - no
Apto para dispositivos con busbar N - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
900418
Ref.Sonepar
973050
EAN
4013364159884
Número de fases:
1
Compatible para varios dispositivos:
3
Puede ser cortado a la medida:
no
Aislado:
no
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


