DEHN - Pértiga de puesta a tierra L 1000mm, husillo hexagonal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de dispositivo - Barra de toma de tierra
Área de aplicación - Instalaciones de interior y exterior
Apropiado para sistemas ferroviarios - no
Longitud total - 1000...1000 mm
Área de manipulado extensible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
761010
Ref.Sonepar
1057934
EAN
4013364000155
Tipo de dispositivo:
Barra de toma de tierra
Área de aplicación:
Instalaciones de interior y exterior
Apropiado para sistemas ferroviarios:
no
Longitud total:
1000...1000 mm
Área de manipulado extensible:
no
Profundidad de inmersión:
570 mm
Diámetro:
30 mm
máx. Carga del cabezal:
12 kg
Enchufe de conexión con seguro anti rotación:
no
Cabezal de grabación para:
Husillo con hexágono
Apto para uso en precipitación:
no
Apropiado para líneas de vida:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


