DEHN - Pica de tierra de profundidad TE 20 1000 AZ V4A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 20 mm
Perfil en cruz - no
Tipo de conexión - Tornillo opresor moleteado
Longitud - 1000 mm
Material - Acero inoxidable 316 (V4A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
620903
Ref.Sonepar
476797
EAN
4013364342859
Diámetro:
20 mm
Perfil en cruz:
no
Tipo de conexión:
Tornillo opresor moleteado
Longitud:
1000 mm
Material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


