DEHN - PIEZA APRIETE 6-10MM ST/TZN

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - PIEZA APRIETE 6-10MM ST/TZN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector de abrazadera

  • Diámetro conductor circular 1 - 6...10 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tipo de fijación, tornillos - Tornillo redondo plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

390150

Ref.Sonepar

1072146

EAN

4013364032187

Tipo de conexión:

Conector de abrazadera

Diámetro conductor circular 1:

6...10 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo redondo plano

Onda de corriente de descarga 10/350 µs:

50 kA

Variantes de caballete de sujeción según EN 62561-1, por ej. como conexión con elemento terminal para construcciones o abrazaderas de tubos bajantes lluvia. Versión con hueco cuadrado 11 mm y tornillo con cabeza de hongo.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN