DEHN - PINZA RD-16/FL-13mm M6x12mm St/GAL ZN - 546025

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - PINZA RD-16/FL-13mm M6x12mm St/GAL ZN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor redondo/plano

  • Sección transversal de conexión desde/hasta - 25...25 mm²

  • Conductor redondo de intervalo de sujeción - 1...16 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

546025

Ref.Sonepar

356405

EAN

4013364004023

Apto para:

Conductor redondo/plano

Sección transversal de conexión desde/hasta:

25...25 mm²

Conductor redondo de intervalo de sujeción:

1...16 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Pinza de toma de tierra para derivación de cargas eléctricas estáticas de camiones cisterna, aviones y similares. Apropiado también para utilización en zonas expuestas al riesgo de explosiones. Versión pequeña, zapata de latón con puntas de acero (Nº de material 1.4104) y borna de contacto de cobre. Conexión: tornillo de cabeza plana con ranura o con terminal de cable a presión 25 mm2-M6 (Cu/gal Sn).