DEHN - Pinza toma tierra RD-16/FL-13mm M6x12mm NIRO V2A - 546002

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Pinza toma tierra RD-16/FL-13mm M6x12mm NIRO V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor redondo/plano

  • Sección transversal de conexión desde/hasta - 25...25 mm²

  • Conductor redondo de intervalo de sujeción - 1...13 mm

  • Material - Acero inoxidable

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

546002

Ref.Sonepar

202394

EAN

4013364004016

Apto para:

Conductor redondo/plano

Sección transversal de conexión desde/hasta:

25...25 mm²

Conductor redondo de intervalo de sujeción:

1...13 mm

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Pinza de toma de tierra para derivación de cargas eléctricas estáticas de camiones cisterna, aviones y similares. Apropiado también para utilización en zonas expuestas al riesgo de explosiones. Versión pequeña, zapata de latón con puntas de acero (Nº de material 1.4104) y borna de contacto de cobre. Conexión: tornillo de cabeza plana con ranura o con terminal de cable a presión 25 mm2-M6 (Cu/gal Sn).