DEHN - Piqueta toma tierra auxiliar M5 350mm TG/gal Zn - 587460

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Piqueta toma tierra auxiliar M5 350mm TG/gal Zn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pica de tierra

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Hierro de fundición maleable

  • Tratamiento de superficie - Estañado galvánico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

587460

Ref.Sonepar

857804

EAN

4013364035263

Tipo de accesorio:

Pica de tierra

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Hierro de fundición maleable

Tratamiento de superficie:

Estañado galvánico

Perforador de tierra como dispersor y sonda en la medición de resistencias de tierra. Versión con taladro para clavija banana del conductor de medida.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN