DEHN - Placa protectora diámetro 270mm PVC negro

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Placa protectora diámetro 270mm PVC negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Viga maestra

  • Material - Plástico

  • Diámetro - 280 mm

  • Peso - 8.5 kg

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

102060

Ref.Sonepar

619927

EAN

4013364094987

Modelo:

Viga maestra

Material:

Plástico

Diámetro:

280 mm

Peso:

8.5 kg

Placa protectora para la protección de planchas asfálticas bajo del zócalo de hormigón. Versión menor para el peso de 8,5 kg.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN