DEHN - Placa protectora diámetro 370mm PVC negro

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Placa protectora diámetro 370mm PVC negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Viga maestra

  • Material - Plástico

  • Diámetro - 370 mm

  • Peso - 0.217 kg

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

102050

Ref.Sonepar

619921

EAN

4013364045996

Modelo:

Viga maestra

Material:

Plástico

Diámetro:

370 mm

Peso:

0.217 kg

Placa protectora para protección de planchas asfálticas bajo del zócalo de hormigón. Versión grande para peso de 17 kg.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN