DEHN - PLETINA 20X2,5MM CU 100M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 20 mm
Grosor - 2.5 mm
Material - Cobre
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Peso - 45 kg/100 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
831225
Ref.Sonepar
356415
EAN
4013364018891
Anchura:
20 mm
Grosor:
2.5 mm
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Peso:
45 kg/100 m
Pletina de cobre según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para aplicación en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra.
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


