DEHN - Pletina 30x3,5 50m St/tZn - 810335
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 30 mm
Grosor - 3.5 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Peso - 84 kg/100 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
810335
Ref.Sonepar
918092
EAN
4013364032880
Anchura:
30 mm
Grosor:
3.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Peso:
84 kg/100 m
Pletina de acero según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con revestimiento de zinc ≥ 70 µm valor medio (aprox. 500 g/m2) para aplicación en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra.
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


