DEHN - PLETINA 30X3,5MM 1,5M NIRO V4A - 860215

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - PLETINA 30X3,5MM 1,5M NIRO V4A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Lengüeta de conexión

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

860215

Ref.Sonepar

724563

EAN

4013364101081

Tipo de accesorio:

Lengüeta de conexión

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Pletina según EN 62561-2 con función de brida de conexión, en acero inoxidable INOX (V4A) anticorrosivo, para la conexión de electrodos de dispersión a la instalación de tierra.