DEHN - PLETINA 30X3,5MM 60M NIRO V4A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 30 mm
Grosor - 3.5 mm
Material - Acero inoxidable 316 (V4A)
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Peso - 81.67 kg/100 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
860335
Ref.Sonepar
614797
EAN
4013364143388
Anchura:
30 mm
Grosor:
3.5 mm
Material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Peso:
81.67 kg/100 m
Pletina de acero inoxidable según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y para la compensación de potencial en anillos de tierras. Según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) y DIN VDE 0151 debe utilizarse para pletinas de acero inoxidable a nivel de suelo un material de acero inoxidable (V4A) con el porcentaje del > 2% de molibdeno, p. ej. 1.4571, 1.4404.
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


