DEHN - PTO.ESFERICO ANCLAJE KFP20 M12 45 SN7078
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
máx. Corriente de cortocircuito - 33.5 kA
Tipo de fabricación - Recto
Método de montaje - Con perno roscado
Dispositivo para conexión de toma tierra y cortocircuito - Punta de bola de 20 mm
Máximo sección de cable de cobre - 120 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
754238
Ref.Sonepar
1093670
EAN
4013364131309
máx. Corriente de cortocircuito:
33.5 kA
Tipo de fabricación:
Recto
Método de montaje:
Con perno roscado
Dispositivo para conexión de toma tierra y cortocircuito:
Punta de bola de 20 mm
Máximo sección de cable de cobre:
120 mm²
Diámetro punto fijo:
20 mm
Compatible con conductores redondos:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


