DEHN - PULSADOR TENTON, 8 CANALES, NG MATE

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - PULSADOR TENTON, 8 CANALES, NG MATE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 3000 mm

  • Diámetro desde/hasta - 16...16 mm

  • Modelo - Varilla de intercepción biselada

  • Telescópico - no

  • Material - Aleación de aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

104300

Ref.Sonepar

1035138

EAN

4013364056367

Longitud:

3000 mm

Diámetro desde/hasta:

16...16 mm

Modelo:

Varilla de intercepción biselada

Telescópico:

no

Material:

Aleación de aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Modelo aislado con resistencia de alta tensión:

no

Varilla captadora biselada de ambos lados, para la protección de estructuras sobre tejados, chimeneas etc., modelo especial para zócalos de hormigón (17 kg) con técnica de fijación para cuña o para la fijación con soportes de varillas captadoras/distanciadores.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN