DEHN - Punta captadora 2 clemas 1000mm diámetro 10mm Al
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1000 mm
Diámetro desde/hasta - 10...10 mm
Modelo - Punta captadora
Telescópico - no
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101110
Ref.Sonepar
724549
EAN
4013364138704
Longitud:
1000 mm
Diámetro desde/hasta:
10...10 mm
Modelo:
Punta captadora
Telescópico:
no
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión:
Conductor redondo
Modelo aislado con resistencia de alta tensión:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


