DEHN - PUNTA CAPTADORA 8MM MS/GAL CU

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - PUNTA CAPTADORA 8MM MS/GAL CU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 29 mm

  • Diámetro desde/hasta - 8...8 mm

  • Modelo - Punta captadora

  • Telescópico - no

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110017

Ref.Sonepar

624439

EAN

4013364021457

Longitud:

29 mm

Diámetro desde/hasta:

8...8 mm

Modelo:

Punta captadora

Telescópico:

no

Material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento de cobre galvanizado

Conexión:

Conductor redondo

Modelo aislado con resistencia de alta tensión:

no

Puntas captadoras para fijar en el extremo de las varillas captadoras, para conductores en cobre Rd 8 mm.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN