DEHN - PUNTA CAPTADORA CUÑA 2000MM ST/TZN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Diámetro desde/hasta - 16...16 mm
Modelo - Varilla de intercepción biselada
Telescópico - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
483200
Ref.Sonepar
1056660
EAN
4013364019713
Longitud:
2000 mm
Diámetro desde/hasta:
16...16 mm
Modelo:
Varilla de intercepción biselada
Telescópico:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Modelo aislado con resistencia de alta tensión:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


