DEHN - Punta captadora D40 6500mm Al - 105177

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Punta captadora D40 6500mm Al

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 6500 mm

  • Diámetro desde/hasta - 10...40 mm

  • Modelo - Varilla de intercepción

  • Telescópico - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

105177

Ref.Sonepar

724551

EAN

4013364151246

Longitud:

6500 mm

Diámetro desde/hasta:

10...40 mm

Modelo:

Varilla de intercepción

Telescópico:

no

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Conexión:

Conductor redondo

Modelo aislado con resistencia de alta tensión:

no

Varilla captadora para la protección de estructuras en cubierta, para la fijación, por ejemplo, a paredes o a otras construcciones con tubo Ø40 mm y varilla captadora Ø22 / 16 / 10 mm con extremo rebajado, longitud 6500 mm. Incl. conexión de toma de tierra con conector KS borna-tornillo en INOX para la conexión de conductores redondos 6-10 mm.