DEHN - Punta captadora diámetro 10mm 1000mm Cu para zócalo - 101007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1000 mm
Diámetro desde/hasta - 10...10 mm
Modelo - Varilla de intercepción biselada
Telescópico - no
Material - Cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101007
Ref.Sonepar
619933
EAN
4013364128705
Longitud:
1000 mm
Diámetro desde/hasta:
10...10 mm
Modelo:
Varilla de intercepción biselada
Telescópico:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión:
Conductor redondo
Modelo aislado con resistencia de alta tensión:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


