DEHN - Punta captadora diámetro 22/16/10mm 2500mm Al - 105525

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Punta captadora diámetro 22/16/10mm 2500mm Al

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 2500 mm

  • Diámetro desde/hasta - 10...22 mm

  • Modelo - Varilla de intercepción con trípode

  • Telescópico - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

105525

Ref.Sonepar

619919

EAN

4013364241985

Longitud:

2500 mm

Diámetro desde/hasta:

10...22 mm

Modelo:

Varilla de intercepción con trípode

Telescópico:

no

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Conexión:

Conductor redondo

Modelo aislado con resistencia de alta tensión:

no

Varilla captadora autosoportada con trípode, probada según EN 62561-(1+2). Para la protección de estructuras sobre tejados adaptadas a la inclinación del tejado hasta 10°. Las varillas captadoras están dimensionadas según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para velocidades del viento de máx. 188 km/h. Versión con altura 2500 mm, incl. borna de conexión para conductores redondos 8-10 mm.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN