DEHN - Punta captadora para extremo 7-10mm ZG - 110000

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Punta captadora para extremo 7-10mm ZG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 29 mm

  • Diámetro desde/hasta - 7...10 mm

  • Modelo - Punta captadora

  • Telescópico - no

  • Material - Fundición de zinc

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110000

Ref.Sonepar

619918

EAN

4013364021440

Longitud:

29 mm

Diámetro desde/hasta:

7...10 mm

Modelo:

Punta captadora

Telescópico:

no

Material:

Fundición de zinc

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Conexión:

Conductor redondo

Modelo aislado con resistencia de alta tensión:

no

Puntas captadoras para fijar en el extremo de las varillas captadoras, para conductores en acero o en aluminio Rd 7-10 mm.