DEHN - Punta captadora rosca diámetro 16mm 2000mm AlMgSi
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Diámetro desde/hasta - 10...16 mm
Modelo - Varilla captadora telescópica
Telescópico - no
Material - Aleación de aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
103221
Ref.Sonepar
476787
EAN
4013364078536
Longitud:
2000 mm
Diámetro desde/hasta:
10...16 mm
Modelo:
Varilla captadora telescópica
Telescópico:
no
Material:
Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión:
Conductor redondo
Modelo aislado con resistencia de alta tensión:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


