DEHN - Punta pica tierra diámetro 20mm TG/tZn

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Punta pica tierra diámetro 20mm TG/tZn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Punta de percusión

  • Diámetro pin de tierra - 20...20 mm

  • Material - Hierro de fundición maleable

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tipo de eje de soporte - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

620001

Ref.Sonepar

356408

EAN

4013364021938

Modelo:

Punta de percusión

Diámetro pin de tierra:

20...20 mm

Material:

Hierro de fundición maleable

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tipo de eje de soporte:

Otros

Pica de toma de tierra para la introducción de la primera toma de tierra de profundidad. Versión para toma de tierra de profundidad Ø20 mm o puesta a tierra de tuberías St/tZn Ø27 mm.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN