DEHN - PUNTO FIJO D.20MM DERECHO KFP M12 35 SSM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
máx. Corriente de cortocircuito - 33.5 kA
Tipo de fabricación - Recto
Método de montaje - Con perno roscado
Dispositivo para conexión de toma tierra y cortocircuito - Punta de bola de 20 mm
Máximo sección de cable de cobre - 120 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
754235
Ref.Sonepar
233420
EAN
4013364004221
máx. Corriente de cortocircuito:
33.5 kA
Tipo de fabricación:
Recto
Método de montaje:
Con perno roscado
Dispositivo para conexión de toma tierra y cortocircuito:
Punta de bola de 20 mm
Máximo sección de cable de cobre:
120 mm²
Diámetro punto fijo:
20 mm
Compatible con conductores redondos:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


