DEHN - Punto fijo diámetro 25mm derecho KFP 25 M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
máx. Corriente de cortocircuito - 42 kA
Tipo de fabricación - Recto
Método de montaje - Con rosca interior
Dispositivo para conexión de toma tierra y cortocircuito - Punta de bola de 25 mm
Máximo sección de cable de cobre - 150 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
755200
Ref.Sonepar
909801
EAN
4013364000087
máx. Corriente de cortocircuito:
42 kA
Tipo de fabricación:
Recto
Método de montaje:
Con rosca interior
Dispositivo para conexión de toma tierra y cortocircuito:
Punta de bola de 25 mm
Máximo sección de cable de cobre:
150 mm²
Diámetro punto fijo:
25 mm
Compatible con conductores redondos:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


