DEHN - Punto fijo toma tierra M10/12 EJE NIRO V4A St/tZn - 478011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de rosca interna (métrico) - M10/M12
Material - Acero inoxidable 316 (V4A)
Mordaza de conexión de material - Acero
Terminal de conexión galvanizado - sí
Eje de conexión - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
478011
Ref.Sonepar
187594
EAN
4013364033054
Tamaño de rosca interna (métrico):
M10/M12
Material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Mordaza de conexión de material:
Acero
Terminal de conexión galvanizado:
sí
Eje de conexión:
180 mm
Diámetro de la placa de conexión:
80 mm
Longitud:
50 mm
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


