DEHN - Punto fijo toma tierra M10/12 eje NIRO V4A/V2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de rosca interna (métrico) - M10/M12
Material - Acero inoxidable 316 (V4A)
Mordaza de conexión de material - Acero inoxidable 304 (V2A)
Terminal de conexión galvanizado - no
Eje de conexión - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
478019
Ref.Sonepar
356402
EAN
4013364072107
Tamaño de rosca interna (métrico):
M10/M12
Material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Mordaza de conexión de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Terminal de conexión galvanizado:
no
Eje de conexión:
180 mm
Diámetro de la placa de conexión:
80 mm
Longitud:
50 mm
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


