DEHN - Punto fijo toma tierra M16 St/St V4A 11kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de rosca interna (métrico) - M16
Material - Acero inoxidable 316 (V4A)
Mordaza de conexión de material - Otros
Terminal de conexión galvanizado - no
Eje de conexión - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
478027
Ref.Sonepar
909716
EAN
4013364125995
Tamaño de rosca interna (métrico):
M16
Material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Mordaza de conexión de material:
Otros
Terminal de conexión galvanizado:
no
Eje de conexión:
400 mm
Diámetro de la placa de conexión:
80 mm
Longitud:
56 mm
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


