DEHN - REGLETA ENCHUFE SFL PRO 6X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión continua máxima CA - 255 V
Intensidad de carga nominal - 16 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N) - 3 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE) - 5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
909250
Ref.Sonepar
421864
EAN
4013364132566
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
255 V
Intensidad de carga nominal:
16 A
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L-N):
3 kA
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Nivel de protección contra tensión:
1.6 kV
Sobrecorriente máxima protección conexión en paralelo (fusible):
16 A
Método de montaje:
Cinta de toma de salida
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 3:
sí
Con filtro supresor de interferencias:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


