DEHN - Regleta peine EB 1,5 módulo monofásico 2P

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Regleta peine EB 1,5 módulo monofásico 2P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 1

  • Compatible para varios dispositivos - 2

  • Sección transversal - 25 mm²

  • Puede ser cortado a la medida - no

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

900460

Ref.Sonepar

476807

EAN

4013364244146

Número de fases:

1

Compatible para varios dispositivos:

2

Sección transversal:

25 mm²

Puede ser cortado a la medida:

no

Aislado:

no

Apto para dispositivos con busbar N:

no

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Peine de tierra en dimensiones de 1,5 módulos, monofásico, 2 polos, con terminal de conexión hasta 25 mm2.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN