DEHN - Regleta peine EB 4P monofásico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Compatible para varios dispositivos - 4
Dimensiones del paso - 17.5 mm
Sección transversal - 25 mm²
Longitud - 148 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
900417
Ref.Sonepar
169002
EAN
4013364120419
Número de fases:
1
Compatible para varios dispositivos:
4
Dimensiones del paso:
17.5 mm
Sección transversal:
25 mm²
Longitud:
148 mm
Puede ser cortado a la medida:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
no
Tensión de sobrecarga nominal:
0 kV
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
0 V
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


