DEHN - Regleta peine EB-DG-1000 tripolar

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Regleta peine EB-DG-1000 tripolar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 1

  • Compatible para varios dispositivos - 3

  • Puede ser cortado a la medida - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Pin

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

900411

Ref.Sonepar

711079

EAN

4013364107205

Número de fases:

1

Compatible para varios dispositivos:

3

Puede ser cortado a la medida:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

no

Apto para dispositivos con busbar N:

no

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Peine de tierra, monofásico, tripolar, con borna de conexión hasta 25 mm2.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN