DEHN - REGLETA TOMA TIERRA EL2-38EA-LSA

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - REGLETA TOMA TIERRA EL2-38EA-LSA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Banda de conexión a toma de tierra

  • Tipo de conexión - LSA Plus

  • Posibilidad de integración para protección contra sobretensión - sí

  • Con código de banda - no

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

907993

Ref.Sonepar

1059627

EAN

4013364048584

Modelo:

Banda de conexión a toma de tierra

Tipo de conexión:

LSA Plus

Posibilidad de integración para protección contra sobretensión:

sí

Con código de banda:

no

Color:

Rojo

Serie de construcción tipo 2 para técnica LSA para conexión hasta 38 cables de toma de tierra o hilos de señal no conmutados. Con cable de tierra y terminal de cable con anillo M4.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN