DEHN - RÓTULA D 25MM CON EJE EN T PARA CABLES 16-150MM2 - 772321
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
máx. Corriente de cortocircuito - 42 kA
Para cable de sección transversal - 16...150 mm²
Tipo de conexión - Punta de bola de 25 mm
Protección anti rotación - sí
Admite palanca de activación - Husillo con clavija
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
772321
Ref.Sonepar
1123177
EAN
4013364057449
máx. Corriente de cortocircuito:
42 kA
Para cable de sección transversal:
16...150 mm²
Tipo de conexión:
Punta de bola de 25 mm
Protección anti rotación:
sí
Admite palanca de activación:
Husillo con clavija
Aplicación:
Lado fase
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


