DEHN - SACO ARCILLA ESPECIAL DEHNIT 25KG

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - SACO ARCILLA ESPECIAL DEHNIT 25KG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Mortero para toma de tierra

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Otros

Packaging

  • 25 kilogramo

Referencia del fabricante

573000

Ref.Sonepar

600111

EAN

4013364021617

Tipo de accesorio:

Mortero para toma de tierra

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Material:

Otros

La arcilla especial para mejora del valor de resistencia DEHNIT se utiliza para rodear con ella la toma de tierra. La arcilla especial en polvo, tiene la propiedad de retener el agua, creando así un recubrimiento conductivo de la toma de tierra, lo cual repercute positivamente sobre la resistencia de propagación en tierra.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN