DEHN - Soporte barra con taco 8x50mm St/St

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Soporte barra con taco 8x50mm St/St

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de montaje, barra - Con abrazadera roscada

  • Diámetro de barra - 16...16 mm

  • Tipo de montaje, soporte - Con enchufe

  • Material de brida de base - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Base de material - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

274260

Ref.Sonepar

356394

EAN

4013364123489

Tipo de montaje, barra:

Con abrazadera roscada

Diámetro de barra:

16...16 mm

Tipo de montaje, soporte:

Con enchufe

Material de brida de base:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Base de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Soporte para picas DEHNhold con caballete ranurado, para la fijación de picas de tierra Rd 16 mm. Para utilizar con diferentes materiales por ej. Al, INOX, St/tZn y Cu, guiado fijo del conductor. Versión premontada con tornillo, zócalo en material plástico y taco.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN