DEHN - Soporte conductor con rosca M8 20-23mm inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera roscada
Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 20...23 mm
Material del soporte - Acero inoxidable 304 (V2A)
Tipo de montaje, soporte - Perforación con rosca M
Material del transmisor - Acero inoxidable 304 (V2A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
275250
Ref.Sonepar
890287
EAN
4013364155602
Tipo de montaje, conductor:
Con abrazadera roscada
Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:
20...23 mm
Material del soporte:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Tipo de montaje, soporte:
Perforación con rosca M
Material del transmisor:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Material de brida de base:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Base de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Distancia a pared:
14...14 mm
Altura de ensamblaje sujección cable:
14 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


