DEHN - Soporte conductor con rosca M8 St/St

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Soporte conductor con rosca M8 St/St

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera roscada

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 8...10 mm

  • Apropiado para conductor ancho y plano - 20...20 mm

  • Material del soporte - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Tipo de montaje, soporte - Perforación con rosca M

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

274110

Ref.Sonepar

614812

EAN

4013364123434

Tipo de montaje, conductor:

Con abrazadera roscada

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

8...10 mm

Apropiado para conductor ancho y plano:

20...20 mm

Material del soporte:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tipo de montaje, soporte:

Perforación con rosca M

Material del transmisor:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Material de brida de base:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Base de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Distancia a pared:

20...20 mm

Altura de ensamblaje sujección cable:

20 mm

Apto para aplicaciones EX:

no

Soporte de conductores DEHNhold con caballete ranurado para la fijación de conductores redondos. Utilizable para diferentes materiales, por ej. Al, INOX, St/tZn y Cu, guiado fijo del conductor. Versión con rosca interior.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN