DEHN - SOPORTE CONDUCTOR DEHNFIX 45MM CU

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - SOPORTE CONDUCTOR DEHNFIX 45MM CU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera roscada

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 6...10 mm

  • Material del soporte - Cobre/plástico

  • Tipo de montaje, soporte - Orificio perforado

  • Material de brida de base - Cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

250007

Ref.Sonepar

709631

EAN

4013364023895

Tipo de montaje, conductor:

Con abrazadera roscada

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

6...10 mm

Material del soporte:

Cobre/plástico

Tipo de montaje, soporte:

Orificio perforado

Material de brida de base:

Cobre

Base de material:

Plástico

Distancia a pared:

30...30 mm

Apto para aplicaciones EX:

no

Sistema de soporte DEHNfix con dos funciones (sujeción del soporte y del conductor). Versión con soporte de conducores DEHNQUICK, guiado fijo del conductor, estabilizado contra rayos ultravioleta (UV) y premontado, listo para colocar.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN