DEHN - Soporte conductor libre de halógenos ZS 27 auto extinguible P240 SBB V2A

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Soporte conductor libre de halógenos ZS 27 auto extinguible P240 SBB V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera roscada

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 27...27 mm

  • Material del soporte - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Tipo de montaje, soporte - Otros

  • Material del transmisor - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

275455

Ref.Sonepar

890297

EAN

4013364244535

Tipo de montaje, conductor:

Con abrazadera roscada

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

27...27 mm

Material del soporte:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tipo de montaje, soporte:

Otros

Material del transmisor:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Material de brida de base:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Base de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Intervalo de montaje de tubería:

50...300 mm

Distancia a pared:

250...250 mm

Altura de ensamblaje sujección cable:

16 mm

Apto para aplicaciones EX:

Soporte de conductores para la fijación a tubos por ej. con cinta de sujeción para el tendido del cable HVI power en zonas con peligro de explosión de la zona Ex 1 (gases, vapores, mezclas) y de la zona Ex 21 (polvos). Las condiciones de instalación particulares aseguran que se evite una chispa eléctrica en las piezas metálicas cercanas durante el paso de la corriente de rayo a través del cable HVI power. Versión con elemento distanciador, distancia 250 mm, para la fijación a piezas de construcción metálicas (por ej. fachadas).

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN